Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROTECTION 2CO BIMETAL SX024692 - 3RN2010-2BW30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROTECTION 2CO BIMETAL SX024692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Külső Reset lehetséges - Nem

  • Váltóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024692

Gyártói cikkszám

3RN2010-2BW30

Gyártói típuskód

3RN2010-2BW30

Mérőáramkörök száma:

1

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Nyitóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

100 mm

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

90 mm

    Termisztoros motorvédő relé

    A Termisztoros motorvédő relé a motorok közvetlen túlmelegedés elleni védelmét szolgálja, biztosítva a motorok biztonságos működését abnormális körülmények között.

    Technikai részletek:

    • Szabványos kiértékelő egység 22,5 mm-es ház
    • Rugós kapocs
    • 2 váltóérintkező US = 24 V-240 V AC/DC
    • Automatikus visszaállítás bimetál kapcsolóhoz
    • 2 LED (READY/TRIPPED)
    • Galvanikus leválasztás
    • PTC érzékelők vagy bimetál kapcsolók használata
    • Kapható monostabil vagy bistabil kiértékelő egységként
    • ATEX jóváhagyás elérhető
    • Széles feszültségtartomány
    • 17,5 mm vagy 22,5 mm szélességű változatok
    • TH35-ös DIN-sínhez vagy csavaros rögzítéshez adapterrel
    • Keményaranyozott érintkezők

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors hibadiagnosztika a LED-ek segítségével
    • Védelmet nyújt erős indítás, fékezés és gyakori kapcsolás esetén
    • Nem szükséges a készülék paramétereinek beállítása
    • Klímaálló és érintésmentes működés
    • Szabványosított tartozékok a kiválasztás és tárolás egyszerűsítésére
    • Felváltja a bevált 3RN1 sorozatot
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a SIRIUS relék révén