Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TIME RELAY, MOUNT. ON-DELAY SX035635 - 7PV1518-1AW30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TIME RELAY,  MOUNT. ON-DELAY SX035635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.05-360000 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035635

Gyártói cikkszám

7PV1518-1AW30

Gyártói típuskód

7PV1518-1AW30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.05-360000 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

12-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-240 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

12-240 V

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

17.5 mm

Mélység:

66.7 mm

Magasság:

90 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

    Időzítő relé, elektronikus BE késleltetés 1 váltóérintkező

    A SIRIUS 7PV15 időzítő relé széles feszültségtartományban működik, és különféle kapcsolási műveletekhez ideális, beleértve a vezérlési, indítási, védelmi és szabályozó áramkörök időkésleltetését.

    Technikai részletek:

    • 7 időtartomány: 0,05 s...100 h
    • Feszültségtartomány: 12-240 V AC/DC
    • Csavarkapocs csatlakozás
    • Lassú működés
    • Alkalmazható kapcsolószekrényben vagy elosztótáblában
    • Nemzetközi engedélyek
    • Elérhető egy- vagy többfunkciós időrelékként

    Vásárlói előnyök:

    • Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
    • Kompatibilis különböző feszültségekkel világszerte
    • Kis helyen is elhelyezhető
    • Alternatív ipari kivitel elérhető félvezető kimenettel vagy elektromechanikus reléként
    • Rugalmas csatlakozási technológiák