SIEMENS - TIME RELAY, OFF-DELAY SX022521 - 3RA2812-1DW10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - elengedés
Beállítási idő - 0.05-100 s
Váltóérintkezők száma - 0
Működési elv - elektronikus
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022521
Gyártói cikkszám
3RA2812-1DW10
Gyártói típuskód
3RA2812-1DW10
Kapcsolási funkció:
elengedés
Beállítási idő:
0.05-100 s
Váltóérintkezők száma:
0
Működési elv:
elektronikus
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
- Időtartomány: 0,05-100 s
- Feszültségtartomány: 24-240 V AC/DC
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Integrált varisztor a kontaktor tekercsek csillapítására
- Csavaros kapocs és előlapra pattintható kontaktorok 3RT201 és 3RT202 moduláris funkciós modulok
- Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékkel
- Rendelkezésre álló funkciómodulok: 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 segédkapcsolókhoz S00-S3 méretben
- Választható kimenetek: 1 NO + 1 NC vagy 1 C
- Csavaros vagy rugós sorkapcsok
- Egyszerű bedugható lehetőség, amely nem igényel szerszámokat
- Független időfunkciók megvalósítása minden további bekötés nélkül
- Csökkentett vezetékezési hibák és tesztelési költségek
- Elülső rögzítés, amely helyet takarít meg a DIN-sínen
- Nincs szükség további védőáramkörre
- Nemzetközi engedélyek (pl. IEC, CCC, UL/CSA) biztosítják a globális használatot
- Rugalmas és széles feszültségtartomány
- Vezetékkészletek és lezárható fedél elérhető a funkciómodulokhoz
- SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz
Elektronikus időzítő relé
A kikapcsolt késleltetett elektronikus időzítő relé vezérlőjellel és félvezető kimenettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a pontos időzítést különböző alkalmazásokhoz.