SIEMENS - TIME RELAY, ON-DELAY SX022519 - 3RA2811-1CW10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - behúzás
Beállítási idő - 0.05-100 s
Váltóérintkezők száma - 0
Működési elv - elektronikus
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022519
Gyártói cikkszám
3RA2811-1CW10
Gyártói típuskód
3RA2811-1CW10
Kapcsolási funkció:
behúzás
Beállítási idő:
0.05-100 s
Váltóérintkezők száma:
0
Működési elv:
elektronikus
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
- Időtartomány: 0,05-100 s
- Feszültség: 24-240 V AC/DC
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Integrált varisztor a kontaktor tekercsek csillapítására
- Csavaros kapocs, előlapra pattintható
- Kompatibilis a 3RT201 / 3R202 funkciómodulokkal
- Rendelkezésre álló méretek: S00-S3
- Választható kimenetek: 1 NO + 1 NC vagy 1 C
- Csavaros vagy rugós sorkapcsok
- Egyszerű bedugható lehetőség, szerszámok nélkül
- Független időfunkciók megvalósítása további bekötés nélkül
- Csökkenti a vezetékezési hibák kockázatát
- Csökkenti a tesztelési költségeket
- Elülső rögzítés, helyet takarít meg a DIN-sínen
- Nincs szükség további védőáramkörre
- Nemzetközi engedélyek (pl. IEC, CCC, UL/CSA) biztosítják a globális használatot
- Rendelkezésre álló vezetékkészletek és lezárható fedél a funkciómodulokhoz
Elektronikus időzítő relé
A BE-késleltetés funkcióval rendelkező elektronikus időzítő relé lehetővé teszi a vezérlő, indítási, védelmi és szabályozó áramkörök időzített működését.