SIEMENS - TIME RELAY, ON-DELAY, SX035630 - 7PV1512-1AQ30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.5-10 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-127 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035630
Gyártói cikkszám
7PV1512-1AQ30
Gyártói típuskód
7PV1512-1AQ30
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.5-10 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-127 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-127 V
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
17.5 mm
Mélység:
66.7 mm
Magasság:
90 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
- 1 váltóérintkező
- Időtartomány: 0,5...10 s
- Feszültség: 24/110 V AC és 24 V DC
- LED jelzőfény
- Csavarkapocs csatlakozás
- Alkalmazható kapcsolószekrényben vagy elosztótáblában
- Nemzetközi engedélyek
- Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
- Kis helyigény
- Világszerte használható a feszültségek széles skálájának köszönhetően
- Alternatív megoldások: 3RP időrelék ipari kivitelben
- Különböző csatlakozási technológiák elérhetősége
- SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz
Időzítő relé, elektronikus BE késleltetés
A SIRIUS 7PV15 időzítő relé egy sokoldalú eszköz, amely különféle kapcsolási műveletekhez, például vezérlési, indítási, védelmi és szabályozó áramkörök késleltetéséhez használható.