SIEMENS - TIME RELAY, STAR-DELTA SX035638 - 7PV1578-1BW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Nem
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035638
Gyártói cikkszám
7PV1578-1BW30
Gyártói típuskód
7PV1578-1BW30
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Nem
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
12-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Igen
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-240 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
12-240 V
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
17.5 mm
Mélység:
66.7 mm
Magasság:
90 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
2
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
- Feszültség: 12-240 V AC/DC
- Időtartomány: 0,05 s...100 h
- Kapcsolók száma: 2 NO
- Csavarkapocs csatlakozás
- Használható kapcsolószekrényben vagy elosztótáblában
- Nemzetközi engedélyekkel rendelkezik
- Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
- Kompakt méret, amely kis helyen is elfér
- Alternatív ipari kivitelű időrelék elérhetősége
- Rugalmas csatlakozási technológiák
- Megbízható működés különböző feszültségek mellett világszerte
Időzítő relé, elektronikus csillag-delta (wye-delta) funkcióval 2 NO 7PV15
A SIRIUS 7PV15 időzítő relé célzott motorindításhoz tervezett elektronikus csillag-delta (wye-delta) funkcióval rendelkezik, amely széleskörű alkalmazásokhoz ideális.