SIEMENS - TOGGLE SWITCH, BLACK SX027022 - 3SU1000-3EA10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - billenő
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027022
Gyártói cikkszám
3SU1000-3EA10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-3EA10-0AA0
Igazoló elem típusa:
billenő
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.45 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
22.3 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- 22 mm átmérőjű, kerek kialakítás
- Műanyag és masszív valódi fém anyagok
- Reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Higiénikus, nagynyomású sugárral tisztítható
- Horonymentes lyukak a rögzítéshez
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Billenőkapcsoló, 22 mm, kerek, műanyag, fekete, 2 kapcsolóállás OI
A Siemens SIRIUS ACT billenőkapcsolók elektromos terhelések kapcsolásához és vezérléséhez két kapcsolási funkcióval rendelkeznek.