SIEMENS - TOGGLE SWITCH, BLACK SX027558 - 3SU1050-3EA10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - billenő
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027558
Gyártói cikkszám
3SU1050-3EA10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-3EA10-0AA0
Igazoló elem típusa:
billenő
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.45 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
22.3 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- 22 mm átmérő, kerek forma
- Fém fényes, fekete kivitel
- 2 kapcsolóállás OI
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Innovatív rápattintható koncepció
- Elérhető változatok: Reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a vezérlésben
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Billenőkapcsoló
A Siemens SIRIUS ACT billenőkapcsolója elektromos terhelések kapcsolásához és vezérléséhez készült, két kapcsolási funkcióval.