SIEMENS - Tokozott működtető komplett egység GT44561 - 3SB1208-7JV01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 4
Kapcsolóállások száma - 1
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22 mm
Retesz nullhelyzetben - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209023130
Sonepar cikkszám
GT44561
Gyártói cikkszám
3SB1208-7JV01
Gyártói típuskód
3SB1208-7JV01
Működtető irányok száma:
4
Kapcsolóállások száma:
1
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
1
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete