Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Tokozott működtető piros /ny/+zöld /z/ nyg. szürke IP65 GT29460 - 3SB3802-0DA3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Tokozott működtető piros /ny/+zöld /z/ nyg. szürke IP65 GT29460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Nyomógombok száma - 2

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209513518

Sonepar cikkszám

GT29460

Gyártói cikkszám

3SB3802-0DA3

Gyártói típuskód

3SB3802-0DA3

Parancshelyek száma:

2

Nyomógombok száma:

2

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

szürke

Védettség (IP):

IP65

Választókapcsolók száma:

0

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-400 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék kombináció, házzal ; Tokozott működtető piros /ny/+zöld /z/ nyg. szürke