Nem visszaküldhető

SIEMENS - Tokozott síncsatorna 800A 3,25m 12leág IP52 SN091063 - BVP:261507

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Tokozott síncsatorna 800A 3,25m 12leág IP52 SN091063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 800 A

  • Hosszúság - 3250 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP52

  • Leágazások száma - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091063

Gyártói cikkszám

BVP:261507

Gyártói típuskód

BD2A-3-800-SB-3

Névleges áram AC 50 Hz:

800 A

Hosszúság:

3250 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP52

Leágazások száma:

12

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Szín:

szürke

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Szélesség:

167 mm

Magasság:

68 mm

Tokozott síncsatorna 800A 3,25m 12leág IP52