SIEMENS - Tokozott síncsatorna betáp 400A IP54 SN092271 - BVP:611098
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Névleges feszültség AC 50 Hz - 690-690 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 440 mm
Névleges áram AC 50 Hz - 400 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092271
Gyártói cikkszám
BVP:611098
Gyártói típuskód
BVP:611098
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
440 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
400 A
Hosszúság:
605 mm
Magasság:
200 mm
BD2C-400-EE-EBAL BD2C ADAGOLÓEGYSÉG 400A EGYERŐS KÁBELHEZ