SIEMENS - Tokozott síncsatorna egyenes betápelem 1000A IP54 SN091064 - BVP:611103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - vége
Pólusszám - 5
Névleges feszültség AC 50 Hz - 690-690 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 440 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091064
Gyártói cikkszám
BVP:611103
Gyártói típuskód
BD2A-1000-EE-EBAL
Betáplálás helye:
vége
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
440 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
1000 A
Kivitel:
egyes
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
13
Hosszúság:
605 mm
Magasság:
200 mm
Tokozott síncsatorna egyenes betápelem 1000A IP54