SIEMENS - Tokozott síncsatorna egyenes Tokozott síncsatorna rendszer 2000A 'Dalmand' SN122044 - LRA0841-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Nyílásátmérő - 60 mm
Kalibrálva - Igen
Túláram-korlátozó tényező - FS 5
Nyílás szélessége - 110-110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122044
Gyártói cikkszám
LRA0841-0
Gyártói típuskód
TR2
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Nyílásátmérő:
60 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
110-110 mm
Nyílás magassága:
110-110 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Tokozott síncsatorna egyenes Tokozott síncsatorna rendszer 2000A 'Dalmand'