Nem visszaküldhető

SIEMENS - Tokozott síncsatorna könyök 0,36m/0,36m 160-400A SN092558 - BVP:261885

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Tokozott síncsatorna könyök 0,36m/0,36m 160-400A SN092558

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 400 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 690-690 V

  • Szín - szürke

  • Szélesség - 167 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092558

Gyártói cikkszám

BVP:261885

Gyártói típuskód

BVP:261885

Névleges áram AC 50 Hz:

400 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Szín:

szürke

Szélesség:

167 mm

Magasság:

360 mm

BD2C-400-LH TÉD HÁTSÓ X 0,36M / Y 0,36M 160A-400A