SIEMENS - Tokozott síncsatorna könyök 0,36m/0,36m 160-400A SN092561 - BVP:261888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 400 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz - 690-690 V
Szín - szürke
Szélesség - 167 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092561
Gyártói cikkszám
BVP:261888
Gyártói típuskód
BVP:261888
Névleges áram AC 50 Hz:
400 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Szín:
szürke
Szélesség:
167 mm
Magasság:
360 mm
BD2C-400-LV KNEE FRONTSIDE X 0,36M / Y 0,36 M 160A-400A