SIEMENS - Tokozott síncsatorna T elem 160-400A IP52 SN092555 - BVP:261892
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 400 A
Védettség (IP) - IP52
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz - 690-690 V
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092555
Gyártói cikkszám
BVP:261892
Gyártói típuskód
BVP:261892
Névleges áram AC 50 Hz:
400 A
Védettség (IP):
IP52
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Szín:
szürke
Szélesség:
184 mm
Magasság:
360 mm
BD2C-400-TV CSATLAKOZÓ EGYSÉG T EGYSÉG ELSŐ 160-400A