Nem visszaküldhető

SIEMENS - Tokozott síncsatorna T elem 60-400A SN092552 - BVP:261889

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Tokozott síncsatorna T elem 60-400A SN092552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 400 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 690-690 V

  • Szélesség - 184 mm

  • Magasság - 360 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092552

Gyártói cikkszám

BVP:261889

Gyártói típuskód

BVP:261889

Névleges áram AC 50 Hz:

400 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Szélesség:

184 mm

Magasság:

360 mm

BD2C-400-TH CSATLAKOZÓ EGYSÉG T EGYSÉG HÁTSÓ 1 60-400A