SIEMENS - Tokozott vészgomb fém házban IP68 SN101034 - 3SU1851-1AA00-1AA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209961050
Sonepar cikkszám
SN101034
Gyártói cikkszám
3SU1851-1AA00-1AA1
Gyártói típuskód
3SU1851-1AA00-1AA1
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
68 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
89.4 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- Koordináta, ID kulccsal működtetett kapcsolók és érzékelő kapcsolók
- 22 mm, kerek kivitel
- Ház anyaga: fém, burkolat felső része: szürke
- 1 vezérlőpont fém, felszerelés nélkül, csak az előlapra szerelhető
- Magas fokú védelem, ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: Sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Minimalizálja a huzalozási időt és erőfeszítést
- Csökkenti a hibaforrásokat, nagyobb rugalmasságot biztosít
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre, beleértve a kézikönyvet és 3D adatokat
Ház 4 állású gombhoz
A Siemens SIRIUS ACT termékcsalád egyedülálló nyomógombokat és jelzőberendezéseket kínál, amelyek ipari és kültéri használatra is alkalmasak.