SIEMENS - Tokozott vészgomb fémházban 1ny 1z 40mm fej IP68 SN058051 - 3SU1851-0ND00-2AC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209969315
Sonepar cikkszám
SN058051
Gyártói cikkszám
3SU1851-0ND00-2AC2
Gyártói típuskód
3SU1851-0ND00-2AC2
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
fém
Ház felső részének színe:
sárga
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-500 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
5-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
5-500 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
13
- 22 mm, kerek
- Ház anyaga: fém
- Burkolat felső része: sárga, védőgallérral
- 1 vezérlőpont fém
- A=VÉSZLEÁLLÍTÁS gomba nyomógomb piros, 40 mm
- Forgatható-kioldás
- 1 NO, 1 NC, 1 NC
- Csavaros kapocs, padlóra szerelhető
- 1xM20 A CT egyenként a tetejére és az aljára rögzíthető
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Tokozat vezérlő eszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója masszív fémből és kiváló minőségű műanyagból készült, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas.