Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tokozott vészgomb fémházban 2ny 22mm fej IP68 SN008099 - 3SU1851-0NB00-2AA2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Tokozott vészgomb fémházban 2ny 22mm fej IP68 SN008099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 0

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209969292

Sonepar cikkszám

SN008099

Gyártói cikkszám

3SU1851-0NB00-2AA2

Gyártói típuskód

3SU1851-0NB00-2AA2

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

fém

Ház felső részének színe:

sárga

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-500 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

5-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

5-500 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

13

    Vezérlőeszközök háza

    A Siemens SIRIUS ACT vezérlőeszközök háza masszív fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával készült, amely ipari és kültéri használatra egyaránt alkalmas.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm, kerek
    • Ház anyaga: fém
    • Burkolat felső része: sárga
    • Vezérlőpont: 1 fém, középen
    • Vészleállítás gomb: piros, 40 mm, forgatható-kioldás
    • Kapcsolók: 2 NC, csavaros kivezetés
    • Szerelési lehetőség: padlóra, 1xM20 felül és alul
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Változatok: Sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont, üres ház/előre felszerelt

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kényelmes támogatás az Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége