SIEMENS - Tokozott vészgomb fémházban sárga IP68 SN079481 - 3SU1851-0NA00-2AC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209969278
Sonepar cikkszám
SN079481
Gyártói cikkszám
3SU1851-0NA00-2AC2
Gyártói típuskód
3SU1851-0NA00-2AC2
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
fém
Ház felső részének színe:
sárga
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-500 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
5-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
5-500 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
13
- Átmérő: 22 mm, kerek
- Ház anyaga: fém
- Ház felső része: sárga, védőgallérral
- 1 vezérlőpont fém
- Vészleállítás gomb: piros, 40 mm, forgatható-kioldás
- Kapcsoló típusa: 1 NC, csavaros kapocs
- Szerelési lehetőség: padlóra szerelhető, 1xM20 egyenként felül és alul
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: Sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont, üres ház/előre felszerelt
- Egyszerű telepítés: Az innovatív rápattintható koncepció lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését, speciális szerszámok nélkül.
- Magas fokú védelem: Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés: A PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozások minimalizálják a hibaforrásokat.
- Kényelmes támogatás: A grafikus Online Configurator segíti az eszközök, burkolatok és címkék kiválasztását és megrendelését.
- Kiterjedt dokumentáció: Rendelkezésre álló kézikönyvek, 3D adatok és sorkapocs diagramok.
Vezérlőeszközök háza
A Siemens SIRIUS ACT vezérlőeszközök háza egy masszív, fém és műanyag kombinációjából készült, ipari és kültéri használatra alkalmas megoldás, amely egyszerű telepítést és megbízható működést biztosít.