SIEMENS - Tokozott vészgomb fémházban + vgallér IP65 1ny GT51292 - 3SB3801-2EF3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP67
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209665415
Sonepar cikkszám
GT51292
Gyártói cikkszám
3SB3801-2EF3
Gyártói típuskód
3SB3801-2EF3
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP67
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Tokozott vészgomb fémházban + vgallér IP65 1ny