Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tokozott vészgomb műa.házban IP66 1ny 40mm fej SN005631 - 3SU1801-0NA00-2AC2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Tokozott vészgomb műa.házban IP66 1ny 40mm fej SN005631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 0

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209968332

Sonepar cikkszám

SN005631

Gyártói cikkszám

3SU1801-0NA00-2AC2

Gyártói típuskód

3SU1801-0NA00-2AC2

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

sárga

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-500 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

5-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

5-500 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

13

    Tokozat a vezérlőeszközökhöz

    A Siemens SIRIUS ACT márkanév alatt kapható tokok és nyomógombok portfóliója ipari és kültéri használatra alkalmas, masszív és kiváló minőségű anyagokból készült.

    Technikai részletek:

    • 22 mm, kerek ház
    • Ház anyaga: műanyag
    • Ház felső része: sárga
    • 1 vezérlőpont műanyag, védőgallérral
    • A=VÉSZLEÁLLÍTÁS gomba nyomógomb piros, 40 mm
    • Forgatható-kioldás, 1 NC
    • Csavaros kivezetés, padlóra szerelhető
    • 1xM20 alul és felül
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en

    Vevői előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége