Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tokozott vészgomb műa.házban IP66 1ny 40mm fej SN006096 - 3SU1801-0NA00-2AA2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Tokozott vészgomb műa.házban IP66 1ny 40mm fej SN006096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 0

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209968349

Sonepar cikkszám

SN006096

Gyártói cikkszám

3SU1801-0NA00-2AA2

Gyártói típuskód

3SU1801-0NA00-2AA2

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

sárga

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-500 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

5-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

5-500 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

13

    SIRIUS ACT

    A Siemens SIRIUS ACT egyedülálló nyomógombokat és jelzőberendezéseket kínál, amelyek ipari és kültéri használatra is alkalmasak.

    Műszaki részletek:

    • Ház vezérlőeszközökhöz, 22 mm, kerek
    • Ház anyaga műanyag, felső része sárga
    • 1 vezérlőpont műanyag, középen elhelyezve
    • A=VÉSZLEÁLLÍTÁS gomba nyomógomb piros, 40 mm
    • Forgatható-reteszelő, 1 NC
    • Csavaros kivezetés, padlóra szerelhető
    • 1xM20 felül és alul
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
    • Elérhető változatok: Sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont, üres ház/előre felszerelt, opcionálisan AS-Interface csatlakozással

    Vásárlói előnyök:

    • Innovatív rápattintható koncepció, amely egyszerűsíti a felszerelést
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat és nagyobb rugalmasságot biztosít
    • Grafikus Online Configurator a kényelmes támogatásért
    • Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) áll rendelkezésre