Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Trafó 230//24 V 100VA 1f ipari IP00 GT64674 - 4AM3442-4TN00-0EA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Trafó 230//24 V 100VA 1f ipari IP00 GT64674

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 242-242 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 24-24 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • 2. primerfeszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869901336

Sonepar cikkszám

GT64674

Gyártói cikkszám

4AM3442-4TN00-0EA0

Gyártói típuskód

4AM3442-4TN00-0EA0

1. primerfeszültség:

242-242 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

230-230 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

100 VA

Szekunder feszültség 2:

-99999--99999 V

Védettség (IP):

IP00

Primer feszültség 10:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

-99999--99999 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

86 mm

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Magasság:

98 mm

Mélység:

102 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

3. primerfeszültség:

218-218 V

Primer feszültség 4:

-99999--99999 V

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 6:

0-0 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

7.7 %

    Transzformátor SITAS

    A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonaltranszformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a könnyű alkalmazást.

    Műszaki részletek:

    • Fázisok: 1
    • PN/PN(S6)(KVA): 0,1/0,31
    • UPRI(V): 230+/-5%
    • USEC(V): 24
    • ISEC(A): 4,17
    • F(HZ): 50...60
    • Vector Gr./Shield Wng.: II0 /0
    • TA/ISOKL: 40 /B
    • IP00
    • Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
    • Telepítés: Csavarok/Szerelősínek
    • EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-Felismertett
    • Vezérlőáramkör-transzformátor
    • Biztonsági kiszolgáló transzformáló

    Ügyfél előnyök:

    • Rövid idejű teljesítmény jellemzi a vezérlőtranszformátorokat.
    • Könnyedén megbirkózik minden alkalmazással.
    • Biztonságos és megbízható működés.
    • Széleskörű felhasználási lehetőségek.