Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Trafó 400//110 V 250VA 1f ipari IP00 GT24018 - 4AM4042-5AJ10-0FA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Trafó 400//110 V 250VA 1f ipari IP00 GT24018

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 420-420 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 110-110 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869901770

Sonepar cikkszám

GT24018

Gyártói cikkszám

4AM4042-5AJ10-0FA0

Gyártói típuskód

4AM4042-5AJ10-0FA0

1. primerfeszültség:

420-420 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

110-110 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

400-400 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

250 VA

Szekunder feszültség 2:

-99999--99999 V

Védettség (IP):

IP00

Primer feszültség 10:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

-99999--99999 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

98 mm

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Magasság:

106 mm

Mélység:

118 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

3. primerfeszültség:

380-380 V

Primer feszültség 4:

-99999--99999 V

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 6:

0-0 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

5.4 %

    Transzformátor SITAS

    A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonali transzformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a könnyű alkalmazást minden területen.

    Technikai részletek:

    • Fázisok: 1
    • PN/PN(S6)(KVA): 0,25/0,85
    • UPRI(V): 400+/-5%
    • USEC(V): 110
    • ISEC(A): 2,27
    • F(HZ): 50...60
    • Vektor gr./shield wng.: II0 /0
    • TA/ISOKL: 40 /B
    • IP00
    • Csatlakozások típusa: Csavaros/füles csatlakoztatás
    • Telepítés: Csavarok/szerelősínek
    • EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-felismertett
    • Vezérlőáramkör-transzformátor
    • Sziolációs transzformátor

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű alkalmazás minden területen.
    • Rövid idejű teljesítmény a vezérlőtranszformátorok esetében.
    • Biztonságos és megbízható működés.
    • Széleskörű felhasználási lehetőségek.