Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Trafó 400//110 V 630VA 1f ipari IP00 SN016794 - 4AM5242-5AJ10-0FA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Trafó 400//110 V 630VA 1f ipari IP00 SN016794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 420-420 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 110-110 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869901817

Sonepar cikkszám

SN016794

Gyártói cikkszám

4AM5242-5AJ10-0FA0

Gyártói típuskód

4AM5242-5AJ10-0FA0

1. primerfeszültség:

420-420 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

110-110 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

400-400 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

630 VA

Szekunder feszültség 2:

-99999--99999 V

Védettség (IP):

IP00

Primer feszültség 10:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

-99999--99999 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

152 mm

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Magasság:

144 mm

Mélység:

110 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

3. primerfeszültség:

380-380 V

Primer feszültség 4:

-99999--99999 V

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 6:

0-0 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

3.7 %

TRANSZFORMÁTOR SITAS; FÁZISOK:1; PN/PN(S6)(KVA):0,63 /2,35; UPRI(V): 400+/-5%; USEC(V):110; ISEC(A):5,73; F(HZ): 50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CSATLAKOZÁSOK TÍPUSA: CSAVAROS/FÜLES CSATLAKOZTATÁS; TELEPÍTÉS: CSAVAR; EN 61558