Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Trafó 400/115V 1600VA ipari IP00 SN074133 - 4AM6142-8DD40-0FA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Trafó 400/115V 1600VA ipari IP00 SN074133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 550-550 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • 2. primerfeszültség - 525-525 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869904825

Sonepar cikkszám

SN074133

Gyártói cikkszám

4AM6142-8DD40-0FA0

Gyártói típuskód

4AM6142-8DD40-0FA0

1. primerfeszültség:

550-550 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

525-525 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

1600 VA

Szekunder feszültség 2:

115-115 V

Védettség (IP):

IP00

Primer feszültség 10:

230-230 V

Primer feszültség 9:

380-380 V

Szekunder feszültség 3:

-99999--99999 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

176 mm

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Magasság:

164 mm

Mélység:

138 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

3. primerfeszültség:

500-500 V

Primer feszültség 4:

480-480 V

Primer feszültség 5:

460-460 V

Primer feszültség 6:

440-440 V

Primer feszültség 7:

415-415 V

Primer feszültség 8:

400-400 V

Szekunder feszültség 4:

-99999--99999 V

Szekunder feszültség 5:

-99999--99999 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.1 %

TRANSZFORMÁTOR SITAS; FÁZISOK:1; PN/PN(S6)(KVA):1,6/7,3; UPRI(V): 550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; USEC(V):2X115; ISEC(A):6,96-13,91; F(HZ): 50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CSATLAKOZÁSOK TÍPUSA: CSAVAROS/FÜLES CS