SIEMENS - Trafó 400/230V 0,63KVA ipari leválasztó IP00 GT46806 - 4AM5242-8JD40-0FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 415-415 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
2. primerfeszültség - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869902760
Sonepar cikkszám
GT46806
Gyártói cikkszám
4AM5242-8JD40-0FA0
Gyártói típuskód
4AM5242-8JD40-0FA0
1. primerfeszültség:
415-415 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
400-400 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
630 VA
Szekunder feszültség 2:
115-115 V
Védettség (IP):
IP00
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
152 mm
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Magasság:
144 mm
Mélység:
110 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
3. primerfeszültség:
385-385 V
Primer feszültség 4:
245-245 V
Primer feszültség 5:
230-230 V
Primer feszültség 6:
215-215 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
3.7 %
- Fázisok: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,63 / 2,35
- UPRI(V): 400-230 +/- 15
- USEC(V): 2X115
- ISEC(A): 2X2,74
- F(HZ): 50...60
- VECTOR GR./SHIELD WNG.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
- Telepítés: Csavar
- Szabványok: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-FELISMERTETT< >VEZÉRLŐÁRAMKÖR-TRANSZFORMÁTOR< >SZIOLÁCIÓS TRANSZFORMÁTOR
- Könnyű alkalmazás minden területen.
- Rövid idejű teljesítmény jellemzi a vezérlőtranszformátorokat.
- Biztonságos és megbízható működés.
Transzformátor SITAS
A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonali transzformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a könnyű alkalmazást minden területen.