Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Trafó 400/230V 2000VA ipari IP00 GT24019 - 4AM6442-5AT10-0FA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Trafó 400/230V 2000VA ipari IP00 GT24019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 420-420 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869902050

Sonepar cikkszám

GT24019

Gyártói cikkszám

4AM6442-5AT10-0FA0

Gyártói típuskód

4AM6442-5AT10-0FA0

1. primerfeszültség:

420-420 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

400-400 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

2000 VA

Szekunder feszültség 2:

-99999--99999 V

Védettség (IP):

IP00

Primer feszültség 10:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

-99999--99999 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

176 mm

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Magasság:

164 mm

Mélység:

158 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

3. primerfeszültség:

380-380 V

Primer feszültség 4:

-99999--99999 V

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 6:

0-0 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.23 %

    Transzformátor SITAS

    A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonali transzformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy könnyedén megbirkózzanak minden alkalmazással.

    Technikai részletek:

    • Fázisok: 1
    • PN/PN(S6)(KVA): 2/9,7
    • UPRI(V): 400 +/- 5%
    • USEC(V): 230
    • ISEC(A): 8,7
    • F(HZ): 50...60
    • Vector Gr./Shield Wng.: II0 / 0
    • TA/ISOKL: 40 / B
    • IP: 00
    • Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
    • Telepítés: Csavar
    • Szabványok: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Felismertett
    • Jellemző: Vezérlőáramkör-transzformátor, Sziolációs transzformátor

    Vásárlói előnyök:

    • Rövid idejű teljesítmény jellemzi a vezérlőtranszformátorokat.
    • Összes tulajdonság egyesítése, amely megkönnyíti a különböző alkalmazások kezelését.