Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Trafó 400//230V 250VA 1f ipari SITAS IP00 GT66007 - 4AM4842-5AT10-0FA1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Trafó 400//230V 250VA 1f ipari SITAS IP00 GT66007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 420-420 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869906676

Sonepar cikkszám

GT66007

Gyártói cikkszám

4AM4842-5AT10-0FA1

Gyártói típuskód

4AM4842-5AT10-0FA1

1. primerfeszültség:

420-420 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

400-400 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

500 VA

Védettség (IP):

IP00

Primer feszültség 10:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

122 mm

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Magasság:

121 mm

Mélység:

134 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

3. primerfeszültség:

380-380 V

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 6:

0-0 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

3.8 %

TRANSZFORMÁTOR SITAS; FÁZISOK:1; PN/PN(S6)(KVA):0,5/2 UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):2,17; F(HZ): 50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TERMINÁLOK TÍPUSA:CAGE-CAMP; TELEPÍTÉS: CSAVAR; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-FELISM