SIEMENS - Trafó 400/230V biztonsági szerl/sínre IP00 GT66610 - 4AM4042-5AT10-0FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 420-420 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
2. primerfeszültség - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869901978
Sonepar cikkszám
GT66610
Gyártói cikkszám
4AM4042-5AT10-0FA0
Gyártói típuskód
4AM4042-5AT10-0FA0
1. primerfeszültség:
420-420 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
400-400 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
250 VA
Szekunder feszültség 2:
-99999--99999 V
Védettség (IP):
IP00
Primer feszültség 10:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
-99999--99999 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
98 mm
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Magasság:
106 mm
Mélység:
118 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
3. primerfeszültség:
380-380 V
Primer feszültség 4:
-99999--99999 V
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 6:
0-0 V
Primer feszültség 7:
0-0 V
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
5.93 %
- Fázisok: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,25/0,85
- UPRI(V): 400+/-5%
- USEC(V): 230
- ISEC(A): 1,09
- F(HZ): 50...60
- Vektor gr./shield wng.: II0 /0
- TA/ISOKL: 40 /B
- IP: 00
- Csatlakozások típusa: csavaros/füles csatlakoztatás
- Telepítés: csavarok/szerelősínek
- Szabványok: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Felismertett
- Jellemző: vezérlőáramkör-transzformátor, szigetelési transzformátor
- Könnyű alkalmazás minden területen.
- Rövid idejű teljesítmény jellemzi a vezérlőtranszformátorokat.
- Biztonságos és megbízható működés.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek.
Transzformátor SITAS
A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonali transzformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a könnyű alkalmazást minden területen.