Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Trafóvédelem 1,1-1,6A 100kA S0 segédérint nélkül 33A IP20 GT50596 - 3RV1421-1AA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Trafóvédelem 1,1-1,6A 100kA S0 segédérint nélkül 33A IP20 GT50596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1.6 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 100 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.1-1.6 A

  • Készülék felépítése - egyéb

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209304567

Sonepar cikkszám

GT50596

Gyártói cikkszám

3RV1421-1AA10

Gyártói típuskód

3RV1421-1AA10

Névleges tartós áram (Iu):

1.6 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

100 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1.1-1.6 A

Készülék felépítése:

egyéb

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

33-33 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Trafóvédelem 1,1-1,6A 100kA S0 segédérint nélkül 33A