SIEMENS - Trafóvédelem 4,5-6,3A 100kA S0 segédérint nélkül IP20 GT47750 - 3RV1421-1GA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 6.3 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 100 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 4.5-6.3 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209304628
Sonepar cikkszám
GT47750
Gyártói cikkszám
3RV1421-1GA10
Gyártói típuskód
3RV1421-1GA10
Névleges tartós áram (Iu):
6.3 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
100 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
4.5-6.3 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
130-130 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP20