SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031171 - 4AM2642-4TT10-0FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 242-242 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
2. primerfeszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031171
Gyártói cikkszám
4AM2642-4TT10-0FA0
Gyártói típuskód
4AM2642-4TT10-0FA0
1. primerfeszültség:
242-242 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
230-230 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
40 VA
Szekunder feszültség 2:
-99999--99999 V
Védettség (IP):
IP00
Primer feszültség 10:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
-99999--99999 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
68 mm
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Magasság:
75 mm
Mélység:
80 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
3. primerfeszültség:
218-218 V
Primer feszültség 4:
-99999--99999 V
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 6:
0-0 V
Primer feszültség 7:
0-0 V
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
15.3 %