SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031209 - 4AM3442-8MB40-0FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 440-440 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 48-48 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
2. primerfeszültség - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031209
Gyártói cikkszám
4AM3442-8MB40-0FA0
Gyártói típuskód
4AM3442-8MB40-0FA0
1. primerfeszültség:
440-440 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
48-48 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
400-400 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
100 VA
Szekunder feszültség 2:
24-24 V
Védettség (IP):
IP00
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
86 mm
Magasság:
98 mm
Mélység:
102 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
3. primerfeszültség:
230-230 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B