SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031236 - 4AM4042-8ED40-0FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 600-600 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
2. primerfeszültség - 575-575 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031236
Gyártói cikkszám
4AM4042-8ED40-0FA0
Gyártói típuskód
4AM4042-8ED40-0FA0
1. primerfeszültség:
600-600 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
575-575 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
250 VA
Szekunder feszültség 2:
115-115 V
Védettség (IP):
IP00
Primer feszültség 10:
400-400 V
Primer feszültség 9:
415-415 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
98 mm
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Magasság:
106 mm
Mélység:
118 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
3. primerfeszültség:
550-550 V
Primer feszültség 4:
525-525 V
Primer feszültség 5:
500-500 V
Primer feszültség 6:
480-480 V
Primer feszültség 7:
460-460 V
Primer feszültség 8:
440-440 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
5.4 %
- Fázisok: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,25/0,85
- UPRI(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230
- USEC(V): 2X115
- ISEC(A): 1,09-2,18
- F(HZ): 50...60
- Vector Gr./Shield Wng.: II0 /0
- TA/ISOKL: 40 /B
- IP00
- Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
- Telepítés: Csavarok/Szerelősínek
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Felismertett
- Vezérlőáramkör-transzformátor
- Sziolációs transzformátor
- Könnyű alkalmazás mindenféle felhasználási területen.
- Rövid idejű teljesítmény, amely a vezérlőtranszformátorok jellemzője.
- Biztonságos és megbízható működés.
- Széleskörű feszültség- és áramerősség-tartomány.
Transzformátor SITAS
A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonali transzformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a könnyű alkalmazást.