SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031250 - 4AM4342-8DD40-0FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 550-550 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
2. primerfeszültség - 525-525 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031250
Gyártói cikkszám
4AM4342-8DD40-0FA0
Gyártói típuskód
4AM4342-8DD40-0FA0
1. primerfeszültség:
550-550 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
525-525 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
315 VA
Szekunder feszültség 2:
115-115 V
Védettség (IP):
IP00
Primer feszültség 10:
230-230 V
Primer feszültség 9:
380-380 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
107 mm
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Magasság:
111 mm
Mélység:
120 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
3. primerfeszültség:
500-500 V
Primer feszültség 4:
480-480 V
Primer feszültség 5:
460-460 V
Primer feszültség 6:
440-440 V
Primer feszültség 7:
415-415 V
Primer feszültség 8:
400-400 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
5 %
- Fázisok: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,315 / 1,12
- UPRI(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
- USEC(V): 2X115
- ISEC(A): 1,37-2,74
- F(HZ): 50...60
- VECTOR GR./SHIELD WNG.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
- Telepítés: Csavar
- Szabványok: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Felismertett< >Vezérlőáramkör-transzformátor< >Sziolációs transzformátor
- Könnyű alkalmazás minden területen.
- Rövid idejű teljesítmény jellemzi a vezérlőtranszformátorokat.
- Biztonságos és megbízható működés.
- Széleskörű feszültség- és áramerősség-tartomány.
Transzformátor SITAS
A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonali transzformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a könnyű alkalmazást minden területen.