Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031282 - 4AM4842-8MB40-0FA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031282

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 440-440 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 48-48 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031282

Gyártói cikkszám

4AM4842-8MB40-0FA0

Gyártói típuskód

4AM4842-8MB40-0FA0

1. primerfeszültség:

440-440 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

48-48 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

400-400 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

500 VA

Szekunder feszültség 2:

24-24 V

Védettség (IP):

IP00

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

122 mm

Magasság:

121 mm

Mélység:

134 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

3. primerfeszültség:

230-230 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

TRANSZFORMÁTOR SITAS; FÁZISOK:1; PN/PN(S6)(KVA):0,5/2; UPRI(V):440-400-230; USEC(V):48(2X24); ISEC(A):10,4-20,8; F(HZ): 50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:III0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CSATLAKOZÁSOK TÍPUSA: CSAVAROS/FÜLES CSATLAKOZTATÁS; TELEPÍTÉS: CSAVAR;