SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:3, IP00 SX031340 - 4AP2742-8BC40-0HA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 500-500 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
2. primerfeszültség - 400-400 V
Szekunder feszültség 1 - 400-400 V
Primer feszültség 5 - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031340
Gyártói cikkszám
4AP2742-8BC40-0HA0
Gyártói típuskód
4AP2742-8BC40-0HA0
1. primerfeszültség:
500-500 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
400-400 V
Szekunder feszültség 1:
400-400 V
Primer feszültség 5:
0-0 V
Névleges teljesítmény:
2500 VA
Szekunder feszültség 2:
230-230 V
Szélesség:
264 mm
Védettség (IP):
IP00
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
3. primerfeszültség:
289-289 V
Primer feszültség 4:
230-230 V
Primer feszültség 6:
0-0 V
Primer feszültség 7:
0-0 V
Primer feszültség 8:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Primer feszültség 10:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
0-0 V
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Kapcsolási mód:
egyéb
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
3.89 %
Vezetékanyag:
egyéb
Magasság:
242 mm
Mélység:
242 mm