SIEMENS - Transponder RF200/RF300 MDS D124 SN120473 - 6GT2600-0AC10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 13.56-13.56 MHz
Max. hatótáv - 300 mm
Rádióprotokoll - ISO 15693
Tároló/memóriafajta - EEPROM
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120473
Gyártói cikkszám
6GT2600-0AC10
Gyártói típuskód
6GT2600-0AC10
Frekvencia:
13.56-13.56 MHz
Max. hatótáv:
300 mm
Rádióprotokoll:
ISO 15693
Tároló/memóriafajta:
EEPROM
Ház anyaga:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Magasság:
4 mm
Átmérő:
27 mm
Tömeg:
5 g
- Chip típus: NXP ICODE SLI
- Felhasználói memória: 112 bájt
- Méretek: 27x4 mm (DxH)
- Hőállóság: +180 °C
- Minimális rendelési mennyiség: 20 db
- Magas hőállóság, amely széleskörű alkalmazási lehetőségeket biztosít.
- Kompatibilitás az ISO 15693 szabvánnyal, amely biztosítja a zökkenőmentes integrációt.
- Optimális felhasználói memória a hatékony adatkezeléshez.
MDS D124 transzponder
A SIMATIC RFMDS D124 transzponder egy hőálló RFID megoldás, amely ISO 15693-ig terjedő chip típussal rendelkezik.