SIEMENS - Transponder RF200/RF300 MDS D126 SN130478 - 6GT2600-0AE00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 13.56-13.56 MHz
Max. hatótáv - 500 mm
Rádióprotokoll - ISO 15693
Tároló/memóriafajta - EEPROM
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4019169668859
Sonepar cikkszám
SN130478
Gyártói cikkszám
6GT2600-0AE00
Gyártói típuskód
6GT2600-0AE00
Frekvencia:
13.56-13.56 MHz
Max. hatótáv:
500 mm
Rádióprotokoll:
ISO 15693
Tároló/memóriafajta:
EEPROM
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
egyéb
Magasság:
3.6 mm
Átmérő:
50 mm
Tömeg:
13 g
- Chip típus: ISO 15693
- NXP ICODE SLI
- Felhasználói memória: 112 bájt
- Méretek: 50x3,6 mm (DxH)
- Minimális rendelési mennyiség: 50 db
- Magas tárolási kapacitás a felhasználói adatok számára.
- Kompatibilitás ISO/MOBY D rendszerekkel.
- Könnyű integráció különböző alkalmazásokba.
MDS D126 transzponder
A SIMATIC RMDS D126 transzponder egy ISO 15693 chip típusú, NXP ICODE SLI, amely 112 bájtos felhasználói memóriával rendelkezik.