SIEMENS - Transponder RF200/RF300 MDS D127 SN108285 - 6GT2600-0AF00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 13.56-13.56 MHz
Max. hatótáv - 5 mm
Rádióprotokoll - ISO 15693
Tároló/memóriafajta - EEPROM
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108285
Gyártói cikkszám
6GT2600-0AF00
Gyártói típuskód
6GT2600-0AF00
Frekvencia:
13.56-13.56 MHz
Max. hatótáv:
5 mm
Rádióprotokoll:
ISO 15693
Tároló/memóriafajta:
EEPROM
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
egyéb
Magasság:
5.8 mm
Átmérő:
6 mm
Tömeg:
1 g
- Chip típus: NXP ICODE SLI
- Felhasználói memória: 112 bájt
- Méret: 6x6 mm (DxH)
- Minimális rendelési mennyiség: 10 egység
- Magas teljesítmény és megbízhatóság az ISO 15693 szabvány szerint.
- Kompakt méret, amely lehetővé teszi a könnyű integrációt különböző alkalmazásokba.
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek a különböző RF200/RF300 rendszerekhez.
Simatic RFMDS D127 transzponder
A MDS D127 transzponder RF200/RF300 ISO On-Metal transzponderhez készült, amely ISO 15693 chip típusú, NXP ICODE SLI.