Nem visszaküldhető

SIEMENS - Transponder RF200/RF300 MDS D423 SN153903 - 6GT2600-4AA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Transponder RF200/RF300  MDS D423 SN153903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Frekvencia - 13.56-13.56 MHz

  • Max. hatótáv - 80 mm

  • Rádióprotokoll - ISO 15693

  • Tároló/memóriafajta - FRAM

  • Magasság - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047618016401

Sonepar cikkszám

SN153903

Gyártói cikkszám

6GT2600-4AA00

Gyártói típuskód

6GT2600-4AA00

Frekvencia:

13.56-13.56 MHz

Max. hatótáv:

80 mm

Rádióprotokoll:

ISO 15693

Tároló/memóriafajta:

FRAM

Magasság:

8 mm

Átmérő:

30 mm

Tömeg:

15 g

    Transponder MDS D423

    SIMATIC RMDS D423 transzponder is designed for RF200/RF300 applications, featuring a robust construction for metal and metal surfaces.

    Technical details:

    • ISO 15693 compliant
    • Chip type: FUJITSU MB89R118
    • 2000 byte FRAM user memory
    • Dimensions: 30x 8 mm (DxH)
    • Minimum order quantity: 10 pcs

    Customer benefits:

    • Reliable performance on metal surfaces
    • High memory capacity for versatile applications
    • Durable design suitable for various industrial environments