SIEMENS - TRANSVERSE AUX. SWITCH 1NO+1NC SX025870 - 3RV2901-4E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025870
Gyártói cikkszám
3RV2901-4E
Gyártói típuskód
3RV2901-4E
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Segédkapcsoló keresztirányban 1 NO+1 NC gyűrűs kábelsaru csatlakozás a 3RV2 megszakítóhoz Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.