SIEMENS - TRANSVERSE AUX. SWITCH, F. ELECTRONICS SX025863 - 3RV2901-1G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025863
Gyártói cikkszám
3RV2901-1G
Gyártói típuskód
3RV2901-1G
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
-99999 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Segédkapcsoló keresztirányú szilárdtest-kompatibilis, 1 CO csavaros kapocs a 3RV2 megszakítóhoz Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.