Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Túlfesz C 3+NPE 40kA 350V távjelzős IP20 SN114499 - 5SD7424-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Túlfesz C 3+NPE 40kA 350V távjelzős IP20 SN114499

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114499

Gyártói cikkszám

5SD7424-1

Gyártói típuskód

5SD7424-1

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

-99999 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

egyéb

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

40 kA

Védelmi szint:

1.4 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Névleges feszültség DC:

-99999 V

Max. PV-feszültség:

-99999 V

Védelmi szint L-N:

1.4 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

315 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

63 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

    Túlfeszültség-levezető 2-es típus C

    A Siemens túlfeszültség-védelmi készülékei hatékony védelmet nyújtanak elektromos rendszerek túlfeszültség ellen, beleértve a villámcsapás és légköri hatások miatti túlfeszültséget.

    Technikai részletek:

    • UC 350V Dugaszolható védőmodulok 4 pólusú, 3+1 áramkör TN-S és TT rendszerekhez
    • FRN kijelző
    • Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia
    • Integrált kialakítás
    • Adatmátrix kód a gyors hozzáféréshez

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony beruházás és növényvédelem villámlás és túlfeszültség ellen
    • Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
    • Kiszerelés a szabványos szerelősínről szerszámok nélkül
    • Jól látható hibakijelzés
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől