Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TULFESZ-LEV.C/T2/II 350V 2P TJ IP20 SX031466 - 5SD7422-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TULFESZ-LEV.C/T2/II 350V 2P TJ IP20 SX031466

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031466

Gyártói cikkszám

5SD7422-1

Gyártói típuskód

5SD7422-1

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

-99999 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

egyéb

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

40 kA

Védelmi szint:

1.4 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Névleges feszültség DC:

-99999 V

Max. PV-feszültség:

-99999 V

Védelmi szint L-N:

1.4 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

315 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

63 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

    Túlfeszültség-levezető 2. típus C követelményosztály, UC 350V

    Túlfeszültség-védelmi készülékek elektromos rendszerek túlfeszültség elleni védelmére.

    Műszaki részletek:

    • 2 pólusú, 1+1 áramkör TN-S és TT rendszerekhez
    • FRN kijelzővel
    • Keskeny kivitel
    • Távjelző érintkező az állapotkijelző külső feltöltéséhez
    • Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
    • Kiszerelés a szabványos szerelősínről szerszámok nélkül
    • Jól látható hibakijelzés
    • A készülék előlapján található adatmátrix kód gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a villám- és túlfeszültségvédelem minden vonatkozásával kapcsolatos információkhoz

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony beruházás és növényvédelem villámlás és túlfeszültség ellen
    • A megfelelő villám-/túlfeszültség-védelem (1-3 típus) minden felhasználási esetre
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől
    • Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia
    • Hatékony védelem villámcsapás és légköri hatások ellen