SIEMENS - TULFESZ-LEV. D/T3/III 24V 1F IP20 SX031474 - 5SD7432-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Névleges feszültség AC - 24 V
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031474
Gyártói cikkszám
5SD7432-4
Gyártói típuskód
5SD7432-4
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Névleges feszültség AC:
24 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
34 V
Hálózati forma IT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
34 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
1 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
1.5 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
4 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
1 kA
Védelmi szint:
550 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Névleges feszültség DC:
24 V
Max. PV-feszültség:
-99999 V
Védelmi szint L-N:
0.18 kV
Védettségi szint N-PE:
0.55 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20